商品レビューを投稿する内容量1パック(100枚)注文コード51292160品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本45号/西日本45号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:ペットボトル飲料2L×3本