- フラップホイール モノタロウ 51292790

- フラップホイール モノタロウ 51292790
- フラップホイール モノタロウ 51292790
モノタロウ

フラップホイール

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度100
直径(Φmm)30
幅(mm)25
内容量1箱(5個)注文コード51292790品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度100直径(Φmm)30砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: バリ取り用

安くて以前から使っています。ステンレスパイプの穴あけ後のバリ取り用としていつも使っています。

対象商品 : 51292677
2025-06-07
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

焼き付いたコンロッドの磨きに最適!クランク軸の太さにちょうど良く、お陰で修理ができました。できれば同じ太さを5本も使わないので単価が高くなってもバラ売りして頂ければ幸いです。

2025-06-23
用途: 細かい仕上がり時の研磨

材質は紙なので 細かい研磨をしたいときに使用しています

対象商品 : 51292677
2024-11-26
用途: ヘッド作成
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく切れ味も良い商品で重宝してます。かなり、お買い得な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする