TENMA(天馬)
PORISH アルミ室内多機能物干しH型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
51293490
品番
PSI-04KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム合金 樹脂部分/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(粉体塗装)、スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金
質量(kg)
約3.8
耐荷重(kg)
全体約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約93~149×52×112~180、収納時:約93×13×112
注意
※この製品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません