曜日別特売
- ポーリッシュ プレミアム珪藻土バスマット TENMA(天馬) 51293508

ポーリッシュ プレミアム珪藻土バスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(18個)注文コード51293508品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ライトブラウン材質タイル/珪藻土 フレーム、固定クリップ/ポリプロピレン すべり止めシート/EVA樹脂質量(kg)1.9耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(cm)46×34
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする