TENMA(天馬)
PORISH 突っ張り式物干し室内用ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
1個
1セット(12個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
51293526
品番
PS-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 金属部品/ステンレス、スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)3.1
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)20
使用時寸法(cm)
(約)5×46×201~300
注意
※物干し竿別売り。
※室内専用ですので屋外では使用しないで下さい。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません