TENMA(天馬)
ポーリッシュ プレミアム珪藻土バスマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(15個)
注文コード
51293955
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブラウン
材質
タイル/珪藻土 フレーム、固定クリップ/ポリプロピレン すべり止めシート/EVA樹脂
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
53×40
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません