曜日別特売
PER601-2 コックコート 児童用 長袖 エコ 住商モンブラン 51299754

コックコート 児童用 長袖 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ120
内容量1着注文コード51299754品番PER601-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。

サイズ120エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)84肩幅(cm)34袖丈(cm)42着丈(cm)53適応身長(cm)~125素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする