住商モンブラン
ジャンパー 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51304837
品番
8-702
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。
色
白
サイズ
5L
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
袖口ネット(半袖対応)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
142
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖