住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
生地
制電単糸ツイル
注文コード
51305266
品番
8-601
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・生地
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。
色
白
サイズ
M
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
内ポケット付、袖口マジックテープ留め
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
生地
制電単糸ツイル
性別
男女兼用
袖丈
長袖