※着用例
住商モンブラン
ヘアーネット(10枚入り)
(2件のレビュー)
内容量
1袋
注文コード
51308163
品番
HN-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
メッシュ:ナイロン100%、フライス:綿90%・ポリウレタン10%
生地
メッシュ、フライス
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった