曜日別特売
7-615 スラックス メンズ 住商モンブラン 51308854

スラックス メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ79
内容量1本注文コード51308854品番7-615
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ79機能抗菌加工(○157対応)、制電素材サイズ(cm)79混率(%)ポリエステル65%、綿35%股下(cm)79総丈(cm)104ヒップ(cm)106生地制電単糸ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする