※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
51313437
品番
CDBJ2L16-200-RN-B
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロックの位置
(R) ロッド側
CADデータダウンロード
注意
※CJ2シリーズは2013年9月生産終了しました。(Φ6、エンドロック形CBJ2は除く)