CDBM2B20-100-HN-M9BS エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMC 51314146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(-) ラバークッション(標準)注文コード51314146品番CDBM2B20-100-HN-M9BS
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッション(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする