種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)150/152目量(kg)0.1/0.2質量(kg)2.9寸法(mm)240×118×148電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本付属品アルカリ乾電池:単3型6本センサーロードセル方式適合地域青森県、岩手県、秋田県仕様ロードセル方式使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント