種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1質量(kg)約27電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)適合地域沖縄県付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコンオプション防熱シールド(防熱用傘)、取替え用蓄電池、本体置き台(10tのみ)、移動用台車消費電力(W)約0.5(本体表示)検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁