防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)

防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) - クボタ計装

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1質量(kg)約27電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン消費電力(W)約0.5(本体表示)検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁内容量1台
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。_x000D_
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。_x000D_
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。
※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51316913HS-CD-20-K-1.2.3北海道
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316922HS-CD-20-K-10.11.12.13.14東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316938HS-CD-20-K-15鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316947HS-CD-20-K-16沖縄県
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316956HS-CD-20-K-4.5青森県、岩手県、秋田県
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316965HS-CD-20-K-6.7宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316974HS-CD-20-K-8.9栃木県、富山県、石川県
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
51316983HS-CD-20-K-9.10群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
385,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
53066047HS-CD-20-K-15(トレサビリティ関係書類付)鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066056HS-CD-20-K-16(トレサビリティ関係書類付)沖縄県
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066178HS-CD-20-K-4.5(トレサビリティ関係書類付)青森県、岩手県、秋田県
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066187HS-CD-20-K-6.7(トレサビリティ関係書類付)宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066196HS-CD-20-K-8.9(トレサビリティ関係書類付)栃木県、富山県、石川県
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066284HS-CD-20-K-9.10(トレサビリティ関係書類付)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53066354HS-CD-20-K-1.2.3(トレサビリティ関係書類付)北海道
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53070299HS-CD-20-K-10.11.12.13.14(トレサビリティ関係書類付)東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする