曜日別特売
HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992

HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992
HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992
HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992
HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992
HS-CD-30-K-1.2.3 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装 51316992

防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可車上渡し22日以内出荷とは
内容量1台適合地域北海道注文コード51316992品番HS-CD-30-K-1.2.3
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)3000目量(kg)1質量(kg)約30電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)‐10~+40適合地域北海道ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする