曜日別特売
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274

GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345274

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)83
サイズL
内容量1枚注文コード51345274品番GC-W513
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
種別カーゴパンツチャコールサイズL混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)76ウエスト(cm)83機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性ヒップ(cm)107渡幅(cm)32.5裾幅(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする