曜日別特売
147104 LT.フェザールーデリ.パターン-A ルートート 51347469

LT.フェザールーデリ.パターン-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
KHAKI-flower
内容量1個注文コード51347469品番147104
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
あそび心のあるかわいいデザイン。

材質表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウンKHAKI-flower質量(g)約280(柄差および若干の個体差がございます)機能軽量ポケット外側両側ファスナー付き、内側3箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×23×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする