MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697

着用例

MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697
MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697
MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697
MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697
MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697
MG002 MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣) 51347697

MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード51347697品番MG002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。
裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみチャコールサイズ3L質量(g)300(Lサイズ基準)股下(cm)78機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK腰廻り(cm)92~102材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ適応身長(cm)180~190耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする