曜日別特売
CRG18EG-S 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工 51347706

CRG18EG-S 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工 51347706
CRG18EG-S 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工 51347706
CRG18EG-S 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工 51347706
CRG18EG-S 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工 51347706

耐切創手袋(ニトリルゴム付き)

商品レビューを投稿する
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード51347706品番CRG18EG-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ

材質ニトリルサイズS入数(双)1寸法A(mm)220寸法B(mm)180寸法C(mm)72機能耐切創、耐摩耗全長(cm)22中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)18色(バンド)ネイビーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする