ネグロス電工
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
25
22
23
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51347740
品番
CRG18EG-LL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ
材質
ニトリル
サイズ
LL
入数(双)
1
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
85
機能
耐切創、耐摩耗
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
色(バンド)
ブラウン
ゲージ数
18
耐摩耗性
4
耐切創性
X、ENISO:E
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4