曜日別特売
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420

04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420
04-849 SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト コミネ 51349420

SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード51349420品番04-849
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。
欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。
高い通気性で乗車時のムレを解消。
CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター
胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き

ブラックサイズM胸囲(cm)103着丈(cm)53裾廻り(cm)89素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする