曜日別特売
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416

07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416
07-5744 JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ コミネ 51351416

JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3XL
アイボリー
内容量1着注文コード51351416品番07-5744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900

自在に付け替えられる2種類の着脱可能ライナーを持つ3レイヤー構造のオールシーズンジャケット。
肩・肘に加え背中にもCE規格プロテクターを装備。背面内側に空気の通り道を作る3Dメッシュを装備。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
ベンチレーション : 腕、胸部、背面
夜間視認性を高める反射パネル : 上腕、サイドポケット、背面
コネクションジッパー(タイプB) : PK-9141、PK-928、PK-929などに接続可能
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

アイボリーサイズ3XL胸囲(cm)136着丈(cm)80裾廻り(cm)124素材[表地]ナイロン、[裏地]ポリエステル、[防水インナー]ポリエステル、[保温インナー]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸部(首・サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする