曜日別特売
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150

07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150
07-5994 JK-5994 フルイヤーシステムジャケット コミネ 51352150

JK-5994 フルイヤーシステムジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWL
オリーブ
内容量1着注文コード51352150品番07-5994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。別売りライニングジャケットを装着することで様々な状況に応じた着用が可能。
胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター[メンズ&レディース] EVA パッド
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

オリーブサイズWL胸囲(cm)111着丈(cm)67裾廻り(cm)106素材[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする