ツチノ
シリンダー南京錠(パック入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法(mm)
60
20
25
30
35
40
45
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51352596
品番
1-008
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
60
キー数
3
アズワン品番
64-6523-72
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。