曜日別特売
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629

07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629
07-626 JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ コミネ 51353629

JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWM
オリーブ
内容量1着注文コード51353629品番07-626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

柔らかく丈夫なポリコットン生地を使用したカジュアルスタイルな襟付きプロテクションシャツ。
裏地にはボア素材を使用し保温機能を高めた一着。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
夜間視認性を高める反射パイピング : 背面
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

オリーブサイズWM胸囲(cm)98着丈(cm)70裾廻り(cm)92素材[表地]ポリエステル・コットン、[裏地]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする