曜日別特売
NE-24A-B LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 51354364

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC24
内容量1台注文コード51354364品番NE-24A-B
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
質量(kg)0.06タイプ点灯、点滅/ブザーなし消費電力(W)0.7定格電圧(V)DC24動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65光源LED取付場所屋内LED色使用周囲温度(℃)-30~50取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
注意
※本製品は端子台方式の為、電源線は付属していません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51354337
2024-08-19
用途: イベント用に購入したガチャガチャ本体をパトカー仕様にしたので、その上に設置したいので購入しました。
東京湾岸交通安全協会その他業種

現物を確認して大変気に入ってます!
間もなくイベントでデビューします!
子供達の笑顔が楽しみです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする