曜日別特売
103501 ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ 51354785

103501 ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ 51354785
103501 ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ 51354785
103501 ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ 51354785
モノタロウ

ハンマー グラスファイバー柄

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)275
内容量1本注文コード51354785品番103501
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。

用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般全長(mm)275質量(g)1280種類石頭ハンマー頭径(Φmm)39呼称2.5LB材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)92.5主な用途石工作業頭質量(g)1100
注意
※頭部と柄にガタつき(ゆるみ)が無いことを確認し、使用してください。
※過度な使用で打撃面が欠ける可能性があります。保護メガネや防具を付けて周囲の安全を確認し、使用してください。
※ハンマーをテコとして使用しないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: スターティングブロックのペグを打ち込むとき
教育・研究機関

安定感があります。ちょっと重かったかな?と思ったけど、その分しっかりペグがささります。柄が木製だったときは、老朽化するといろいろ危険を感じましたが、これなら安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする