VE-2424 スリムラインネックストラップⅡ エツミ 51364050

VE-2424 スリムラインネックストラップⅡ エツミ 51364050
VE-2424 スリムラインネックストラップⅡ エツミ 51364050
VE-2424 スリムラインネックストラップⅡ エツミ 51364050

スリムラインネックストラップⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック/レッド注文コード51364050品番VE-2424
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、スリムラインネックストラップⅡ。
スリムなラインが左右非対称のシックなデザインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。

仕様バックル式、先端取り外し可能ブラック/レッド質量(g)約8ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする