VE-2437 ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ エツミ 51364174

VE-2437 ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ エツミ 51364174
VE-2437 ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ エツミ 51364174
VE-2437 ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ エツミ 51364174

ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51364174品番VE-2437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

本革使用のカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ。
クラシックな雰囲気によく合う本革使用のカメラストラップです。本革の風合いはミラーレスカメラだけでなくクラシックカメラやフィルム一眼レフにも調和します。

材質本革、ポリエステル、他ブラック質量(g)約40テープ幅(mm)先端約7ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約110~124 ※長さ調節可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする