曜日別特売
VE-7766 オスメス止ネジS エツミ 51364296

VE-7766 オスメス止ネジS エツミ 51364296
VE-7766 オスメス止ネジS エツミ 51364296
VE-7766 オスメス止ネジS エツミ 51364296

オスメス止ネジS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51364296品番VE-7766
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

多用途に使える、オスメス止ネジ S。
工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。

仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする