RK8818JP ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合 T-fal(ティファール) 51364506

RK8818JP ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合 T-fal(ティファール) 51364506
RK8818JP ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合 T-fal(ティファール) 51364506
RK8818JP ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合 T-fal(ティファール) 51364506
RK8818JP ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合 T-fal(ティファール) 51364506

ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 3.5合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51364506品番RK8818JP
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。
ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。
ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。
ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。
遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。
冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!
使いやすい10種類の炊飯・メニュー。
洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。
フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。

用途炊飯器セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ質量(kg)約4.4ブラック電圧(V)100消費電力(W)950コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ時間(標準炊飯)50~57分モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)炊飯容量3.5/0.6(合/L)食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする