TL-SG1048 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366824

TL-SG1048 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366824
TL-SG1048 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366824
TL-SG1048 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366824

48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51366824品番TL-SG1048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

48-port Gigabit Switch、48 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case

ポート数48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×220×44最大消費電力(W)29.8 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×48 (オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX)。材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51366824TL-SG104873659191TL-SG1048(UN)TL-SG1048 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK 7365919148ポート ギガビット ラックマウント スイッチTP-LINK1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする