曜日別特売
TL-SF1005D 5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK 51366964

TL-SF1005D 5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK 51366964
TL-SF1005D 5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK 51366964
TL-SF1005D 5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK 51366964

5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51366964品番TL-SF1005D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case

ポート数5電源出力 5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×5。材質プラスチック接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51366964
2021-10-14
用途: IoTのハブ
電気・ガス・熱供給・水道業

IoTのハブとして使っています。他のハブに比べて一段安い感じですが、少なくともIoT用途では速度などで困ったことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする