曜日別特売
BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774

 

BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774
BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774
BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774
BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774
BON3520VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック) 51369774

盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
基板寸法(mm)190×390
内容量1台注文コード51369774品番BON3520VK
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上

用途屋内用仕様露出形材質鋼板製質量(kg)11.4深さ(mm)200タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)基板寸法(mm)190×390ドア片扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする