仕様(分岐電流センサ数)19、引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)340横(mm)442回路数(実装)14主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×427×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ40A