仕様(分岐電流センサ数)39、引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)340横(mm)612ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A回路数(実装)30主幹容量(A)75回路スペース3アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×597×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:20A太陽光発電用連系ブレーカ30A