仕様(分岐電流センサ数)39、引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)340横(mm)612回路数(実装)38主幹容量(A)100回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×597×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)30A