TWHL220 ハンドレール トップウォーター 51372266

TWHL220 ハンドレール トップウォーター 51372266
TWHL220 ハンドレール トップウォーター 51372266
TWHL220 ハンドレール トップウォーター 51372266

ハンドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)220
内容量1個注文コード51372266品番TWHL220
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。
取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。

仕様ワッシャー、ナット、保護キャップ付取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)レール長さ(mm)220
注意
※800.1000mmにはトップウォーターロゴは入っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする