Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1台
回路数
(実装)18
注文コード
51373746
品番
BHR87182C2
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
横・回路数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
仕様
引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)23
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
機能
太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)
340
横(mm)
476
回路数
(実装)18
主幹容量(A)
75
回路スペース
2
アース端子実装数
12(12回路は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×461×30
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
分岐内容
(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。