※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒鉄フランジ 10K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374479
品番
10KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
厚さ(mm)
12
全長(mm)
16
質量(kg)
0.56
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
内径(Φmm)
22.2
外径D(Φmm)
95
外径(Φmm)
95
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
12
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
22.2
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
21.7
寸法PCD(Φmm)
70
ガスケット座径(G)(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材