BHRF810342GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374936

 

BHRF810342GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374936
BHRF810342GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374936
BHRF810342GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374936

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台横(mm)816回路数(実装)34注文コード51374936品番BHRF810342GJ
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)39材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能ダブル発電対応縦(mm)340横(mm)816ブレーカ自家発電用連携:20A回路数(実装)34主幹容量(A)100回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×801×30分岐内容(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※端子台定格150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする