シロ20KルーズSS-F 白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ イシグロ 51375233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード51375233品番シロ20KルーズSS-F
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
呼び径(A)80呼び径(B)3外径(mm)200ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8質量(kg)2.73穴径(Φmm)23外径D(Φmm)200使用圧力20K厚さt(mm)22半径R(mm)6内径do(Φmm)92呼び圧力20K取付穴PCD(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする