アラミック
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51375529
品番
ST-A3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途
シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品
シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合
【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
色
ホワイト
質量(g)
145
穴径(Φmm)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×58×239
穴数
250
アズワン品番
64-3282-65
止水スイッチ
なし
水流切替
×