仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)31材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・IH対応縦(mm)340横(mm)544回路数(実装)30主幹容量(A)75回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×529×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A