仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載縦(mm)325横(mm)450回路数(実装)22主幹容量(A)50回路スペース1アース端子実装数12(12回路以下は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×435×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A