仕様引込方式(リミッタースペース)付、(分岐電流センサ数)43適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×748×124回路数(実装)42主幹容量(A)60回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×733×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A