仕様(分岐電流センサ数)19、引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×544×124、(半埋込)325×529×30ブレーカIHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)回路数実装:18主幹容量(A)50回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1