仕様(分岐電流センサ数)35、引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×680×124、(半埋込)325×665×30ブレーカIHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用:30A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A回路数実装:30主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2